› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Custodia elettrica grigio scuro IP66 per montaggio moduli e contatti, protezione industriale robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 557 2
Cod. Produttore EO 557 2
Cod. EAN 7320500312636

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Plastica grigio scuro
  • Posti custodia: 2 vuoti
  • Compatibilità: Modulare e compatto
  • Montaggio: 5 blocchi contatto
  • Certificazioni: UL/NEMA 1,3R,4,4X,12,13
  • Serie: MEP2
  • Colore: Grigio scuro/grigio

Descrizione del prodotto

Custodia in materiale resistente di colore grigio scuro e grigio, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, assicura un'installazione sicura e affidabile grazie alla sua robustezza e design funzionale. La combinazione di tonalità neutre permette un facile abbinamento con diversi ambienti e impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: MEP2-0 Enclosure istwo seats empty grey plastic enclosure This enclosure can fit both modular and compact range. Modular range can be with the unique possibility to mount up to 5 contact blocks assigned to one operator. Degree of protection: IP66 UL/NEMAtype 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Caratteristiche tecniche

larghezza

0,14 mm

altezza

0,06 mm

profondità

0,08 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

2

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MEP2

Custodia elettrica grigio scuro IP66 per montaggio moduli e contatti, protezione industriale robusta