Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 251 9
Cod. Produttore
KW 251 9
Cod. EAN
7320500358160

Informazioni di prodotto

  • Tipo custodia: CEP1-2001
  • Montaggio: Orizzontale
  • Comandi: 1NO+1NC
  • Stop macchina: 40mm
  • Rilascio: Twist Release
  • Serie: CEP1
  • Conformità RoHS: Si
  • Protezione: Assemblato con cappuccio

Documentazione tecnica

Custodia elettrica progettata per garantire protezione e sicurezza degli impianti. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un isolamento efficace e una facile installazione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, offre affidabilità e robustezza per l’utilizzo in diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Assembled Enclosure with Shroud - 40mm Machine Stop - Twist Release - 1NO+1NC - Horisontally mounted

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

CEP1

Produttore

ABB

Custodia elettrica assemblata con copertura, arresto macchina 40mm, rilascio a torsione, 1NO+1NC montaggio orizzontale, protezione impianti elettrici