Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664920000
Cod. Produttore
1664920000
Cod. EAN
4008190421625

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Materiale: Alluminio
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Tipo custodia: Pressofusione
  • Serie: HDC - Custodie
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Industriale
  • Montaggio: Facile e sicuro

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigio con verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. Realizzata con materiale resistente e leggera, offre protezione affidabile per componenti elettrici. La piastra adattatrice in alluminio assicura una facile installazione, mentre l’ingresso cavi è posizionato nella parte inferiore per una gestione ordinata dei cavi. La staffa di supporto si trova nella parte inferiore della custodia, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

54,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

25 mm

profondità

98 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica alluminio HDC 16A staffe integrate industriale civile