Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1068870000
Cod. Produttore
1068870000
Cod. EAN
4032248823895

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Tipo: Box giunto dati rame
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Applicazione: Connessioni dati rame

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Box di giunto di comunicazione per le connessioni di dati in rame.

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP), montato

IP65

profondità

60

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia connettori IP65 protezione cablaggio campo resistente