Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1110900000
Cod. Produttore
1110900000
Cod. EAN
4032248886968

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Tipo: Custodia
  • Serie: HDC
  • Modello: 10B FRAME M6
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Fissaggio: M6
  • Resistenza: Elevata

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio, progettata per garantire un'elevata protezione IP68 contro polvere e acqua. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, offre una struttura robusta ideale per l'installazione sicura di componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch'essa in alluminio, assicurando uniformità e affidabilità. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono personalizzate per adattarsi a diverse configurazioni, rendendo questo prodotto versatile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

altezza

13 mm

profondità

109 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 10B FRAME M6 protezione avanzata elettrica