Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003470000
Cod. Produttore
1003470000
Cod. EAN
4032248699810

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: XXL
  • Serie: HDC - Custodie
  • Montaggio: frame
  • Uso: industriale
Struttura robusta in alluminio di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione e stabilità, mentre la posizione della staffa è configurata per applicazioni specifiche. Questo telaio di montaggio offre una soluzione affidabile per l’installazione di componenti elettrici, combinando funzionalità e materiali di alta qualità per ambienti industriali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

altezza

12 mm

profondità

156 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettori innesto industriale IP68 IP69K grandezza 8