Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081410000
Cod. Produttore
1081410000
Cod. EAN
4032248877454

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Base chiusa, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 8, IP68, IP69K
La custodia HDC IP68 24B SS 1M40 è progettata per garantire un'elevata protezione in ambienti elettrici esigenti. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un rivestimento specifico, assicura robustezza e durabilità. Il design prevede una disposizione ottimale dell’ingresso cavi e una posizione della staffa studiata per facilitare l’installazione. La piastra adattatrice in materiale di alta qualità contribuisce alla sicurezza e all’affidabilità dell’assemblaggio. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e acqua, conforme al grado IP68, garantendo così la massima sicurezza per i componenti elettrici al suo interno. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111,5 mm

profondità

216 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettori industriali IP68 IP69K base chiusa staffa serraggio protezione polvere e acqua