Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081220000
Cod. Produttore
1081220000
Cod. EAN
4032248877188

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Base chiusa, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 3, IP68, IP69K
Custodia HDC con grado di protezione IP68, progettata per garantire massima resistenza all’acqua e alla polvere. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una struttura robusta e duratura, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. La custodia è dotata di una piastra adattatrice in materiale resistente e presenta un design che facilita l’ingresso e la gestione dei cavi. La posizione della staffa è studiata per un’installazione sicura e stabile. Questo prodotto è pensato per assicurare protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100,5 mm

profondità

156 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettori industriali HDC IP68 base chiusa staffa serraggio protezione acqua polvere ambienti elettrici professionali