Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082750000
Cod. Produttore
1082750000
Cod. EAN
4032248846276

Informazioni di prodotto

  • Protezione IP68 completa
  • Materiale: pressofusione
  • Sigillatura multistadio
  • Dimensioni: 16B TOS 1PG21
  • Serie: HDC - Custodie
  • Resistenza elevata
  • Adatta per ambienti severi
  • Custodia sigillata

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, offre protezione elevata grazie alla classificazione IP68, ideale per ambienti con esposizione a polvere e acqua. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e stabilità. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono configurate in modo versatile per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questa custodia combina funzionalità e protezione per applicazioni elettriche in condizioni difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 16B TOS protezione elettrica industriale