Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1083000000
Cod. Produttore
1083000000
Cod. EAN
4032248846634

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: IP68
  • Tensione: 24B
  • Tipo: TSS
  • Ingresso: 1PG29
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Custodia: Completamente protetta

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore nero, progettata per garantire alta resistenza e protezione IP68. L'alloggiamento è specificamente concepito come presa, con piastra adattatrice anch'essa in alluminio, offrendo robustezza e durabilità per applicazioni elettriche. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono configurate in modo personalizzato per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questo prodotto assicura protezione e affidabilità in ambienti esigenti, mantenendo elevate prestazioni grazie ai materiali di qualità e alla finitura accurata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 resistente per installazioni elettriche ambienti difficili