Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082910000
Cod. Produttore
1082910000
Cod. EAN
4032248846160

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 24B TOS 2PG29
  • Protezione: IP68
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione sigillata
  • Ingresso cavi: 2 PG29
  • Tipo: 24B TOS
  • Sigillatura: Multi-stadio
  • Uso: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata per alloggiamento presa. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e affidabilità. La custodia presenta una configurazione con ingresso cavi e posizione della staffa personalizzate, adatte a diverse esigenze di installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro protettivo di alta qualità con grado di protezione IP68. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

2

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia IP68 HDC 24B TOS 2PG29 protezione avanzata ambienti difficili