Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082880000
Cod. Produttore
1082880000
Cod. EAN
4032248846436

Informazioni di prodotto

  • Protezione IP68 completa
  • Alimentazione 24B
  • Lunghezza 1,50 m
  • Tipo TOS
  • Serie HDC - Custodie
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multistadio
  • Custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore nero, progettata per garantire un'elevata protezione e durata. La struttura robusta è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un alloggiamento sicuro per prese, assicurando resistenza agli agenti esterni con grado di protezione IP68. La piastra adattatrice in alluminio conferisce stabilità e facilità di installazione, mentre la disposizione e la posizione degli ingressi cavi sono pensate per offrire versatilità nell'installazione. Questo prodotto unisce materiali di qualità e design funzionale per soluzioni elettriche affidabili e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 24B TOS 1,5m protezione polvere acqua industriale