Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082950000
Cod. Produttore
1082950000
Cod. EAN
4032248846429

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 24B TOS 2M40
  • Protezione: IP68
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Applicazione: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce protezione e durata anche in condizioni ambientali impegnative. La struttura è dotata di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con disposizione e posizione della staffa personalizzate per un’installazione versatile. Questa custodia IP68 offre un’elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

2

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia IP68 resistente HDC 24B TOS 2M40 per installazioni elettriche