Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1000920001
Cod. Produttore
1000920001
Cod. EAN
4032248691708

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24 V
  • Tipo custodia: Pressofusione
  • Grado protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Metallo resistente
  • Dimensioni compatte: Standard TEK
  • Montaggio: Flessibile M40
  • Applicazione: Uso industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce protezione e durata nel tempo. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e stabilità. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono configurate per un montaggio versatile e funzionale, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

120 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta HDC HB 24 TEK TSS1XM40G per installazioni elettriche industriali