Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082990000
Cod. Produttore
1082990000
Cod. EAN
4032248846610

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 8, IP68, IP69K
Custodia HDC IP68 progettata per garantire un'elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per installazioni elettriche in ambienti esigenti. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un rivestimento specifico che assicura durabilità e sicurezza. La scatola presenta un'esecuzione robusta e una disposizione ottimale degli ingressi cavi, facilitando il collegamento e la gestione dei cavi elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in materiale resistente permette un montaggio stabile e affidabile. Questa custodia è adatta per applicazioni professionali che richiedono protezione IP68 e un design funzionale per l'installazione di componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettore industriale IP68 IP69K grandezza 8 con staffa serraggio per installazioni elettriche professionali