Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082810000
Cod. Produttore
1082810000
Cod. EAN
4032248846085

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 16B TSS 1M40
  • Protezione: IP68
  • Tipo: Pressofusione sigillata
  • Dimensioni: 1M40
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Custodia robusta
  • Applicazione: Protezione completa
  • Numero poli: 16B

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio con verniciatura a polvere di colore nero, progettata come alloggiamento per presa. Realizzata con materiali resistenti e rifinita con una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, offre una soluzione robusta e durevole per la protezione e il montaggio di componenti elettrici. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono personalizzate per garantire versatilità nell’installazione. Questa custodia IP68 assicura un’elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 protezione polvere acqua impianti elettrici