Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082840000
Cod. Produttore
1082840000
Cod. EAN
4032248846221

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 6, IP68, IP69K
Custodia HDC con grado di protezione IP68, progettata per garantire un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere. Realizzata con materiali robusti e durevoli, offre una protezione sicura per componenti elettrici in ambienti impegnativi. Dotata di ingresso cavi predisposto per facilitare l'installazione, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura è completata da una piastra adattatrice in materiale resistente, assicurando stabilità e protezione ottimale. Questa custodia rappresenta una soluzione efficiente per la protezione di apparecchiature elettriche in condizioni estreme. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettore industriale IP68 IP69K grandezza 6 con staffa serraggio per protezione componenti elettrici ambiente industriale