› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia IP68 HDC 16B TOS 1M25 resistente per installazione elettrica

Cod. Rexel WD1082700000
Cod. Produttore 1082700000
Cod. EAN 4032248846214

Informazioni principali

  • Protezione: IP68
  • Tipo: 16B TOS
  • Lunghezza cavo: 1M25
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Resistenza: Custodia robusta
  • Applicazione: Protezione completa

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata per garantire un'elevata protezione IP68. Realizzata con materiali resistenti e dotata di alloggiamento per presa, offre una soluzione robusta e affidabile per l'ingresso e la protezione dei cavi in ambienti difficili. La piastra adattatrice in alluminio assicura stabilità e durata nel tempo, mentre la disposizione e la posizione della staffa sono ottimizzate per un'installazione versatile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e acqua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia IP68 HDC 16B TOS 1M25 resistente per installazione elettrica