Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082670000
Cod. Produttore
1082670000
Cod. EAN
4032248845880

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 4, IP68, IP69K
Custodia per applicazioni elettriche con grado di protezione IP68, progettata per garantire massima resistenza all’acqua e alla polvere. Realizzata con materiali robusti e rivestimento protettivo, assicura durata e affidabilità anche in ambienti difficili. Dotata di ingresso cavi PG21, offre una disposizione ottimale per il passaggio dei cavi e una facile installazione. La struttura comprende una piastra adattatrice in materiale resistente e una staffa posizionata strategicamente per supportare la custodia in modo sicuro. Ideale per proteggere componenti elettrici in contesti industriali e all’aperto. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100,5 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettore industriale IP68 IP69K grandezza 4 staffa serraggio ingresso cavi PG21 per applicazioni elettriche industriali e outdoor