Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082580000
Cod. Produttore
1082580000
Cod. EAN
4032248845590

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 10B TOS 1M20
  • Protezione: IP68
  • Tipo: Custodia
  • Serie: HDC - Custodie
  • Sigillatura: Multistadio
  • Materiale: Pressofusione
  • Lunghezza: 1 metro
  • Classe: 10B

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con verniciatura a polvere, progettata per offrire protezione IP68. Realizzata con materiali resistenti e dotata di alloggiamento per presa, garantisce un'elevata durabilità e sicurezza nell'installazione di componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch'essa in alluminio, assicurando robustezza e stabilità. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono configurate per applicazioni specifiche, rendendo questa custodia ideale per ambienti industriali e condizioni difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

101 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per ambienti industriali