Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082440000
Cod. Produttore
1082440000
Cod. EAN
4032248845613

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 06B TOS 1M32
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo custodia: 06B TOS
  • Lunghezza cavo: 1M32
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione sigillata
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Uso: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata come alloggiamento per presa. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata anche in ambienti impegnativi. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e qualità costruttiva. La configurazione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono personalizzate per adattarsi a diverse esigenze di installazione, rendendo questo prodotto versatile e affidabile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 06B TOS 1M32 protezione elettrica ambienti difficili