Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /
Informazioni di prodotto
larghezza
58 mm
resistente ai raggi UV
altezza
110,5 mm
colore del corpo
Nero
tipo di bloccaggio
Vite
esecuzione EMC
Materiale del corpo
Alluminio
rivestimento scatola
Verniciatura a polvere
esecuzione della scatola
Alloggiamento presa
grado di protezione (IP), montato
IP68
materiale della piastra adattatrice
Disposizione dell'ingresso cavi
Sopra
posizione della staffa
Altro
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo
Metrico
Temperatura d'esercizio
-50 ... -50 °C
Serie
HDC / Custodie
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te