Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1111150000
Cod. Produttore
1111150000
Cod. EAN
4032248100118

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D TSLU 1M50G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

La custodia in alluminio grigia è caratterizzata da una verniciatura a polvere che garantisce una protezione duratura e una finitura di alta qualità. Progettata come alloggiamento presa, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e funzionale. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura robustezza e resistenza, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

65,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 64D TSLU 1M50G robusta per installazioni industriali e civili