Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1336600000
Cod. Produttore
1336600000
Cod. EAN
4050118175257

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24D TOBU 2M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente
  • Dimensioni: 2 metri
  • Applicazione: Protezione completa
  • Tipo: HDC 24D

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura è caratterizzata da un design robusto e funzionale, con ingresso cavi posizionato nella parte superiore e staffa di fissaggio nella parte inferiore. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, garantisce una perfetta integrazione e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TOBU 2M20G robusta con piastra adattatrice per installazioni industriali