› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 07A TOLU 1M20G nera resistente per installazioni industriali

Cod. Rexel WD2089000000
Cod. Produttore 2089000000
Cod. EAN 4050118421033

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 07A TOLU 1M20G BLK
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multistadio
  • Materiale: custodia resistente

Descrizione del prodotto

Custodia realizzata in plastica di colore nero, progettata per alloggiare prese elettriche con ingresso cavi posizionato nella parte superiore. La piastra adattatrice è anch’essa in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. La staffa di fissaggio si trova nella parte inferiore, assicurando una stabile installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore protettivo robusto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36,5 mm

altezza

50 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 07A TOLU 1M20G nera resistente per installazioni industriali