Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1208380000
Cod. Produttore
1208380000
Cod. EAN
4032248100248

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TOBU 2M25
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Dispone di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. L’ingresso cavi è posizionato nella parte superiore, mentre la staffa si trova nella parte inferiore, garantendo una soluzione robusta e funzionale per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TOBU 2M25 con piastra adattatrice integrata per installazioni sicure e robuste