Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1206090000
Cod. Produttore
1206090000
Cod. EAN
4050118027587

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 04A TOLU 1M16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere per una maggiore resistenza e durata. Progettata come alloggiamento per presa, presenta una disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono protezione e facilità di accesso ai collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

50 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta HDC 04A TOLU robusta con sigillatura multistadio per installazioni elettriche rapide