› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 24D TSZO resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1968360000
Cod. Produttore 1968360000
Cod. EAN 4032248772858

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24D TSZO 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia protettiva

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento per presa con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte superiore. Realizzata con materiali resistenti e rifinita con piastra adattatrice in alluminio, garantisce protezione e durata ottimali per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

57 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

100,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa centrale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 24D TSZO resistente per installazioni elettriche professionali