Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082450000
Cod. Produttore
1082450000
Cod. EAN
4032248845378

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: IP68
  • Tipo: 06B TOS
  • Lunghezza: 1M40
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Custodia: Completamente protetta
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e durabilità, presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. La custodia è dotata di una disposizione personalizzata per l’ingresso dei cavi e una posizione della staffa studiata per applicazioni specifiche, offrendo un’elevata protezione contro polvere e acqua con grado di protezione IP68. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità in ambienti difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per impianti elettrici ambienti difficili