Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082610000
Cod. Produttore
1082610000
Cod. EAN
4032248845705

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 4, IP68, IP69K
Custodia HDC con grado di protezione IP68, progettata per garantire un elevato livello di resistenza all’acqua e alla polvere. Realizzata con materiali robusti e durevoli, offre una protezione affidabile per componenti elettrici in ambienti difficili. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono studiate per facilitare l’installazione e assicurare stabilità. La piastra adattatrice in materiale resistente completa la struttura, rendendo questa custodia ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e protezione avanzata nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100,5 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettore industriale HDC IP68 IP69K staffa serraggio protezione acqua polvere settore elettrico