Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1289130000
Cod. Produttore
1289130000
Cod. EAN
4050118118780

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 24B TOS
  • Lunghezza cavo: 2M40
  • Dimensioni TSS: 1M32
  • Protezione: IP68
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multistadio
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata come alloggiamento per presa. Realizzata con materiali resistenti e rifinita con cura per garantire protezione e durata. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e affidabilità. La custodia è adatta per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione, con una disposizione personalizzata per l’ingresso cavi e la posizione della staffa, ideale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per installazioni elettriche industriali