Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082960000
Cod. Produttore
1082960000
Cod. EAN
4032248845781

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Grado protezione: IP68
  • Tensione nominale: 24B
  • Tipo: TOS
  • Lunghezza cavo: 3M25
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione custodia: Completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata per offrire protezione IP68. Realizzata con materiali resistenti e dotata di alloggiamento per presa, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti difficili. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e stabilità. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono personalizzate per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione elevata e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

3

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 resistente per installazioni elettriche robuste