Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082800000
Cod. Produttore
1082800000
Cod. EAN
4032248845972

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 6, IP68, IP69K
Custodia HDC IP68 realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione ottimale in ambienti difficili. La sua struttura robusta assicura impermeabilità e resistenza alla polvere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Dispone di una disposizione dell’ingresso cavi studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, con una piastra adattatrice in materiale resistente che ne aumenta la versatilità. Il rivestimento della custodia contribuisce a proteggere i componenti interni da agenti esterni, mentre la posizione della staffa è pensata per un montaggio stabile e sicuro. Questa custodia rappresenta una soluzione affidabile per la protezione di dispositivi elettrici in contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettore industriale HDC IP68 IP69K grandezza 6 con staffa serraggio per protezione dispositivi elettrici