Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082820000
Cod. Produttore
1082820000
Cod. EAN
4032248845866

Informazioni di prodotto

  • Protezione IP68 completa
  • Materiale pressofusione
  • Sigillatura multistadio
  • Lunghezza 1,5 m
  • Numero contatti 16B
  • Tipo TSS
  • Serie HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono configurate in modo versatile per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e resistenza in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta protezione per impianti elettrici professionali