Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082710000
Cod. Produttore
1082710000
Cod. EAN
4032248845729

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP68
  • Tensione nominale: 16B
  • Lunghezza cavo: 1M32
  • Tipo: TOS
  • Materiale: pressofusione
  • Sigillatura: multistadio
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione custodia: completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata come alloggiamento per presa. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, offre protezione affidabile per componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono configurate in modo personalizzato per adattarsi a diverse esigenze di installazione. La custodia è ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 resistente con piastra adattatrice per installazioni elettriche in ambienti difficili