Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082690000
Cod. Produttore
1082690000
Cod. EAN
4032248846283

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Tipo: 10B TSS
  • Lunghezza cavo: 1M20
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Custodia: Completamente protetta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura robusta garantisce protezione e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando uniformità e solidità. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono personalizzate per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questa custodia combina materiali di alta qualità e design funzionale per garantire prestazioni ottimali in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

101 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia IP68 robusta HDC 10B TSS per installazioni elettriche industriali