Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082570000
Cod. Produttore
1082570000
Cod. EAN
4032248845811

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 06B TSS 1PG21
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo custodia: Pressofusione sigillata
  • Serie: HDC - Custodie
  • Ingresso cavi: PG21
  • Numero ingressi: 1
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Sigillatura: Multistadio

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata come alloggiamento per presa. Realizzata con materiali resistenti e rifinita con cura, garantisce protezione e durata anche in ambienti impegnativi. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e leggerezza. La disposizione degli ingressi cavi e la posizione della staffa sono configurate in modo versatile per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro affidabile e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta protezione impianti elettrici