Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082720000
Cod. Produttore
1082720000
Cod. EAN
4032248846061

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 6, IP68, IP69K
Custodia HDC IP68 progettata per garantire protezione avanzata contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Realizzata con materiali robusti e resistenti, offre un'elevata durabilità e affidabilità in ambienti elettrici complessi. La scatola è dotata di una disposizione ottimale per l'ingresso cavi e una piastra adattatrice in materiale resistente, assicurando facilità di installazione e sicurezza. La finitura della custodia è studiata per resistere alle sollecitazioni ambientali, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettore industriale HDC IP68 grandezza 6 protezione polvere e acqua per applicazioni elettriche robuste