Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1083010000
Cod. Produttore
1083010000
Cod. EAN
4032248846474

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 24B TSS 1PG36
  • Protezione: IP68
  • Numero poli: 24B
  • Tipo: TSS
  • Ingresso cavo: 1PG36
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multi-stadio

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore nero, progettata per garantire un'elevata protezione IP68. Questo alloggiamento per presa si distingue per la robustezza e la resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando uniformità e solidità nella struttura. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono personalizzate per adattarsi a diverse esigenze di installazione, rendendo la custodia versatile e funzionale in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per installazioni industriali rapide