Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082940000
Cod. Produttore
1082940000
Cod. EAN
4032248846023

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 8, IP68, IP69K
Custodia HDC IP68 24B TOS 2M32 progettata per garantire elevata protezione contro polvere e acqua, conforme al grado di protezione IP68. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura affidabilità e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e esterni. La struttura robusta e il rivestimento specifico proteggono efficacemente contro agenti esterni, mentre la disposizione ottimale degli ingressi cavi facilita l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono protezione avanzata e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettore industriale HDC IP68 24B TOS 2M32 protezione polvere acqua per impianti elettrici esterni