Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082630000
Cod. Produttore
1082630000
Cod. EAN
4032248845644

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo: 10B TOS
  • Ingresso cavo: 1PG21
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione custodia: Completa

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore nero, progettata per garantire elevata protezione IP68. Questo alloggiamento per presa offre robustezza e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione e stabilità, mentre la disposizione e la posizione degli ingressi cavi sono configurate per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

101 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 protezione polvere acqua installazione elettrica