Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2488590000
Cod. Produttore
2488590000
Cod. EAN
4050118541526

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multistadio
  • Protezione completa custodia
  • Design robusto e durevole
  • Adatto uso industriale
  • Materiale resistente agli agenti
  • Facile installazione

Documentazione tecnica

Custodia per montaggio addossato realizzata in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durabilità. La scatola presenta ingresso cavi nella parte inferiore e una staffa posizionata nella parte bassa, facilitando l’installazione e la gestione dei cablaggi. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e compatibilità con componenti elettrici. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57 mm

altezza

29 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

HDC 16B ABU N componente elettrico resistente per impianti professionali