Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1354950000
Cod. Produttore
1354950000
Cod. EAN
4050118157215

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HQP ALU CS
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Scatola per montaggio addossato in plastica di colore beige, progettata per un’installazione pratica e sicura. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la disposizione dell’ingresso cavi nella parte inferiore facilita il passaggio e la gestione dei cavi. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in plastica, assicurando leggerezza e facilità di montaggio. La posizione della staffa nella parte inferiore contribuisce a un fissaggio stabile e affidabile, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono una custodia funzionale e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

46,3 mm

altezza

20,5 mm

profondità

35 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia alluminio HDC HQP ALU CS per installazioni elettriche professionali