Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0120060000
Cod. Produttore
0120060000
Cod. EAN
4008190114404

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS 70
  • Larghezza custodia variabile
  • Elemento intermedio
  • Adatto a modifiche larghezza
  • Codice prodotto WD0120060000
  • Descrizione ZW 45 RS OR

Documentazione tecnica

Scatola di colore arancione RAL 2000 realizzata in plastica resistente, con superficie non trattata. Progettata per il montaggio su guida portante, offre una struttura aperta che facilita l’installazione e l’accesso ai componenti elettrici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore robusto e funzionale, garantendo sicurezza e praticità nell’organizzazione dei circuiti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L’elemento intermedio è disponibile in diverse larghezze per modificare la larghezza della custodia.

colore

Arancione

larghezza

48,7 mm

altezza

70 mm

profondità

20,6 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 70

Produttore

Elemento intermedio ZW 45 RS OR robusto per installazioni elettriche professionali