Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0126160000
Cod. Produttore
0126160000
Cod. EAN
4008190153809

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS 70
  • Larghezza custodia variabile
  • Elemento intermedio disponibile
  • Modifica larghezza custodia
  • Adatto a installazioni modulari
  • Compatibile con ZW 25 RS OR
  • Materiale resistente e durevole
  • Design funzionale e pratico

Documentazione tecnica

Scatola elettrica aperta di colore arancione RAL 2000, realizzata in plastica resistente con superficie non trattata. Progettata per il montaggio su guida portante, offre una soluzione versatile per l’installazione di componenti elettrici. Il materiale plastico garantisce leggerezza e durabilità, mentre il design aperto facilita l’accesso e la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L’elemento intermedio è disponibile in diverse larghezze per modificare la larghezza della custodia.

colore

Arancione

larghezza

28,7 mm

altezza

70 mm

profondità

20,6 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 70

Produttore

Elemento intermedio ZW 25 RS OR robusto per impianti elettrici