Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0119660000
Cod. Produttore
0119660000
Cod. EAN
4008190096106

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS 70
  • Funzione: Piastre terminali
  • Posizione: Lato profilo
  • Modello: RF RS 70 LI/A2/O.SG
  • Codice: 1665

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0119660000 è un supporto clip-in per profilati elettronici, parte del sistema di scatole su guida DIN RS di Weidmüller, progettato per montaggi flessibili in diversi ambienti di installazione, come quelli con grado di protezione IP20. Realizzato in plastica resistente e di colore arancione RAL 2000, questo supporto garantisce una maggiore stabilità meccanica e una capacità di carico superiore. La superficie è non trattata e il montaggio su guida portante è possibile, facilitando l'inserimento laterale di circuiti stampati (PCB) durante un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. La scatola è di tipo aperto, priva di tecnica di collegamento integrata per circuiti stampati, e non è allineabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza nella gestione e protezione dei circuiti elettronici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Le piastre terminali chiudono il lato del profilo.

colore

Arancione

larghezza

10 mm

altezza

70 mm

profondità

28,6 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 70

Produttore

Piastra terminale elettrica RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665 alta affidabilità installazione rapida