Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1324460000
Cod. Produttore
1324460000
Cod. EAN
4008190159870

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS 100
  • Fissaggio centrale: binario
  • Modello: RF 180 OR 2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1324460000 è un componente in plastica di colore arancione (RAL 2000) appartenente alla famiglia degli elementi di montaggio elettrici. Realizzato in materiale plastico non trattato, è progettato per il montaggio su guida portante, garantendo una facile installazione e una buona stabilità meccanica. La sua tipologia di scatola è aperta, il che lo rende adatto per applicazioni elettriche che richiedono accesso diretto e flessibilità nell'assemblaggio. Questo componente fa parte della serie RS 100 e si distingue per la sua capacità di integrarsi in sistemi elettrici modulari, offrendo robustezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Per un ulteriore fissaggio centrale al binario di montaggio.

colore

Arancione

larghezza

17,5 mm

altezza

79,2 mm

profondità

26,6 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 100

Produttore

Componente elettrico fissaggio centrale binario, resistente e durevole, installazioni precise

€ 0,5762 x 1 pz.
(pz.)