Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0126260000
Cod. Produttore
0126260000
Cod. EAN
4008190178772

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS 70
  • Descrizione: RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0126260000 è un piedino clip-in arancione della serie RS 70, realizzato in plastica non trattata, progettato per il montaggio su guida portante. Fa parte del sistema di scatole DIN-rail Weidmüller RS, che consente montaggi flessibili in diversi ambienti di installazione, come IP20. Questo piedino clip-in migliora la stabilità meccanica grazie alla sua elevata capacità di carico. È una componente essenziale per garantire la robustezza e la sicurezza delle installazioni elettriche, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con circuiti stampati laterali. Il materiale plastico utilizzato è principalmente poliammide (96,3%) e polietilene (3,7%), garantendo leggerezza e resistenza nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e un ciclo di vita stimato di 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Le piastre terminali chiudono il lato del profilo.

colore

Arancione

larghezza

13,7 mm

altezza

70 mm

profondità

28,55 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 70

Produttore

Piastra terminale elettrica RF RS 70 RE/A4 montaggio rapido profili