Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4144870000
Cod. Produttore
4144870000
Cod. EAN
4008190377410

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PF RS 100 OR 2000MM
  • Serie: RS 100
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Tipo: Profilo estruso
  • Posizione: Parte inferiore custodia

Documentazione tecnica

Scatola di colore giallo RAL 2000 realizzata in plastica resistente, con superficie non trattata. Progettata per il montaggio su guida portante, offre una struttura chiusa che garantisce protezione e sicurezza nell’installazione elettrica. Adatta per applicazioni che richiedono un contenitore robusto e funzionale, ideale per l’uso in impianti elettrici dove è necessario un alloggiamento affidabile e di facile montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Parte inferiore della custodia profilo estrusa

colore

Giallo

larghezza

2000 mm

altezza

104 mm

profondità

19 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Chiuso

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 100

Produttore

Cavo elettrico 2000 mm alta qualità per impianti professionali