Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Varie Unità di Comando e Segnalazione /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 138 7
Cod. Produttore
KX 138 7
Cod. EAN
7320500318041

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEP1
  • Custodia compatta 1 foro
  • Colore: grigio scuro/chiaro
  • Materiale conforme RoHS II
  • Protezione da polvere e acqua
  • Dimensioni compatte
  • Applicazione: macchine compatte
  • Certificazioni: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Enclosure for Compact Machine Stop - Dark grey/Light grey

larghezza

0,07 mm

altezza

0,07 mm

profondità

0,05 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

CEP1

Produttore

ABB

Custodia compatta 1 foro grigio per protezione macchine compatte ELKX 138 7